Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 115020A01F060 Förlängningssladd 5-polig honuttag Hona | AB9QDP 2ENR8

BRAD HARRISON 115020A01F060 Förlängningssladdset 5-stifts uttag hona

Finns i lager
Artikel: AB9QDP Modell: 115020A01F060Korsreferens: 2ENR8
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
1 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd
Kabellängd6ft.
Slut 1 Antal stift5
Slut 1 tråd7 / 8-16
Slut 2 AnslutningstypKontakt
Slut 2 Antal stift5
Slut 2 tråd7 / 8-16
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare8
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare5
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)
    • Slut 2 Kön (man)
    • End 2 Keyway (singel)
    • Slut 2 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftSlut 2 Antal stiftMax. FörstärkareAntal ledarePris
BRAD HARRISON 113020A01F060 Förlängningssladd 3-poligt honuttag Hona | AB9QDM 2ENR6 113020A01F06033133794SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 115020A01F060 Förlängningssladdset 5-stifts uttag hona
1 098 kr /enhet