Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 1A3006-34 Extern trådanslutning 3 hane 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24

BRAD HARRISON 1A3006-34 Utvändig gängad kontakt 3 hane 24 AWG

Finns i lager
Artikel: AC3HAD Modell: 1A3006-34Korsreferens: 2TJ24

Få det Maj 16, Torsdag
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern trådanslutning
Body Materialpolyuretan
FärgSvart
Ansiktsdiameter1"
kilspårSingle
Max. Nuvarande13A
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal stift3
Plug -EndRakt
Kontakt eller anslutningstypman
Ämnen7 / 8-16
Trådstorlek24 till 15 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536694020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnsiktsdiameterArtikelMax. SpänningAntal stiftTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 1A4000-34 Intern gänganslutning 4 hona 13A | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34polyamider1"Intern gänganslutning600 VAC/DC424 till 15 AWG546SEK
BRAD HARRISON 1A4002-34 Intern gänganslutning 4 hane 15 AWG | AB9QDR 2ENU2 1A4002-34polyamider1"Intern gänganslutning600 VAC/DC424 till 15 AWG551SEK
BRAD HARRISON 8A4007-31 Extern trådanslutning 4 hane 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31polyamider0.79 "Extern trådanslutning250VAC / 300VDC418 AWG433SEK
BRAD HARRISON 8A5001-31 Extern trådanslutning 5 hona PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31polyamider0.79 "Extern trådanslutning30VAC / 36VDC518 AWG437SEK
BRAD HARRISON 8A5007-31 Extern trådanslutning 5 hane 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31polyamider0.79 "Extern trådanslutning30VAC / 36VDC518 AWG505SEK
BRAD HARRISON 1A3000-34 Intern gänganslutning 3 hona 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34polyamider0.55 "Intern gänganslutning600 VAC/DC324 till 15 AWG493SEK
BRAD HARRISON 1A3002-34 Intern gänganslutning 3 hane 16 AWG | AE2ZDD 5AA62 1A3002-34polyamider0.55 "Intern gänganslutning600 VAC/DC324 till 15 AWG533SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 1A3006-34 Utvändig gängad kontakt 3 hane 24 AWG
475SEK /enhet