Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Sladdset 7-stifts honuttag Hona | AB9QEH 2ENW3

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Sladdsats 7-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AB9QEH Modell: 2R7004A20A120Korsreferens: 2ENW3
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd1ft.
Slut 1 Antal stift7
Slut 1 tråd1-16
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare8
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare7
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftMax. FörstärkareAntal ledarePris
BRAD HARRISON 2R7006A20A120 Sladdset 7-stifts honuttag Hane | AB9QEJ 2ENW4 2R7006A20A120787702SEK
BRAD HARRISON 2R8004A20A120 Sladdset 8-stifts honuttag Hona | AB9QEK 2ENW5 2R8004A20A1208781 017 kr
BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Sladdset 8-stifts honuttag Hane | AB9QEL 2ENW6 2R8006A20A120878739SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Sladdsats 7-stifts behållare hona
807SEK /enhet