Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 3R9006A20A120 Sladdset 9-stifts honuttag | AB9QFB 2ENY6

BRAD HARRISON 3R9006A20A120 sladdsats 9-stifts hylsa hane

Finns i lager
Artikel: AB9QFB Modell: 3R9006A20A120Korsreferens: 2ENY6
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
1 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd1ft.
Slut 1 Antal stift9
Slut 1 tråd1-1/8-16
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare7
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg6P
Antal ledare9
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (man)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftJacka färgMax. FörstärkareMax. SpänningAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 Sladdset 12-stiftuttag Hona | AB9QEY 2ENY3 3R2004A20A12012Gul5600 VAC/DC1216 AWG1 698 kr
BRAD HARRISON 3R2006A20A120 Sladdset 12-stifts kontaktuttag hane | AB9QEZ 2ENY4 3R2006A20A12012Gul5600 VAC/DC1216 AWG1 300 kr
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Sladdset 5-stifts honuttag | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Svart4250 VAC/DC522 AWG358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 3R9006A20A120 sladdsats 9-stifts hylsa hane
1 138 kr /enhet