Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 404000A10M050 Sladdset 4-stifts honuttag Hona | AB9QFF 2ENZ1

BRAD HARRISON 404000A10M050 Sladdsats 4-stifts behållare hona

Finns i lager
Artikel: AB9QFF Modell: 404000A10M050Korsreferens: 2ENZ1 / 2ENY9
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd5m
Slut 1 Antal stift4
Slut 1 trådM8
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
NEMA-betyg6P
Antal ledare4
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (uttag)
    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftSlut 2 Antal stiftIP-värdeMax. FörstärkareAntal ledareTrådstorlekPris
BRAD HARRISON 803006A09M050 Sladdset 3-stifts hane | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322 AWG383SEK
BRAD HARRISON 804006A09M050 Sladd 4-polig hane | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG444SEK
BRAD HARRISON 403001A10M050 Sladdset 3-stifts honuttag Hona | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324 AWG335SEK
BRAD HARRISON 403007A10M050 Cordset 3 -polig hane | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG368SEK
BRAD HARRISON 404006A10M050 Sladdset 4-stifts hane | | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424 AWG475SEK
BRAD HARRISON 404007A10M050 Sladdset 4-stifts hane | | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG446SEK
BRAD HARRISON 405006A10M050 Sladdset 5 -polig hane | AB9QFT 2EPC4 405006A10M0505-67,683524 AWG558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 404000A10M050 Sladdsats 4-stifts behållare hona
432SEK /enhet