Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRAD HARRISON 404006A10M020 Sladdset 4-polig hane | AB9QFJ 2ENZ4

BRAD HARRISON 404006A10M020 sladdsats 4-polig plugg hane

Finns i lager
Artikel: AB9QFJ Modell: 404006A10M020Korsreferens: 2ENZ4
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabellängd2m
Slut 1 Antal stift4
Slut 1 trådM8
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67,68
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare4
NEMA-betyg6P
Antal ledare4
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (plugg)
    • Slut 1 Kön (man)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftIP-värdeMax. FörstärkareAntal ledarePris
BRAD HARRISON 403001A10M020 Cordset 3 -polig hona | AB9QCY 2ENN6 403001A10M02036743222SEK
BRAD HARRISON 403007A10M020 Sladdset 3-stifts hane | AB9QFC 2ENY7 403007A10M020367,6843265SEK
BRAD HARRISON 404001A10M020 Cordset 4 -polig hona | AB9QFG 2ENZ2 404001A10M020467,6844335SEK
BRAD HARRISON 405000A10M020 Sladdset 5-poligt honuttag Hona | AB9QFM 2ENZ8 405000A10M020567,6835397SEK
BRAD HARRISON 405006A10M020 Sladdset 5-stifts hane | AB9QFR 2EPC3 405006A10M020567,6835419SEK
BRAD HARRISON 405007A10M020 Sladdset 5-stifts kontakt hane | AB9QFU 2EPC5 405007A10M020567,6835442SEK
BRAD HARRISON 403000A10M020 Sladdset 3-poligt honuttag Hona | AE2ZEB 5AA83 403000A10M020367,6843241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRAD HARRISON 404006A10M020 sladdsats 4-polig plugg hane
305SEK /enhet