Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S19-270E Ögon- och ansiktsdisk, däckmontering, 14-1 / 4 tum bredd, rostfritt stål | AC8UDL 3DUT7

BRADLEY S19-270E Ögon- och ansiktstvätt, däckfäste, 14-1/4 tums bredd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8UDL Modell: S19-270EKorsreferens: 3DUT7
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
4 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättstation för ögon / ansikte
ADA-överensstämmandeNej
FärgSilver
Djup5.625 "
Ögonsköljning aktiveras avSvinga ut
ÖgonsköljmaterialRostfritt stål
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek1/2 "NPT-hona
Huvud Dia.2.25 "
Höjd12.875 "
MonteringDäck
Antal huvuden2
RörmaterialGalvaniserat stål med säkerhetsgul beläggning
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd14.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgDjupMonteringDuschhuvudmaterialBreddÖgonsköljning aktiveras avMonteringsmaterialPris
BRADLEY S19-310FW ögontvätt, plastskål och duschhuvud | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench dusch med ansikte / ögonsköljGul--Plast10 "FlagghandtagGalvaniserat stål9 511 kr
BRADLEY S19-270JD Ögon- och ansiktsdisk, däckmontering, 14-1 / 4 tums bredd, rostfritt stål | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDTvättstation för ögon / ansikteSilver5.625 "Däck-14.25 "Sväng nerFörkromad mässing6 449 kr
BRADLEY S19314SBFW Halo Eye and Facewash, Plastduschhuvud, skål i rostfritt stål | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWÖgon- / ansiktssköljningGul-FriståendePlast-Flagghandtag-16 411 kr
BRADLEY S19224DCFW Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWÖgonsköljstationGul13.25 "Vägg-15.5 "FlagghandtagFörkromad mässing9 920 kr
BRADLEY S19224T Halo Eye And Facewash, skål i rostfritt stål | AE8JMN 6DGY4 S19224TÖgonsköljstationGul13.25 "Vägg-15.5 "FlagghandtagFörkromad mässing8 065 kr
BRADLEY S19314BFSS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål & duschhuvud, barriärfri | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench dusch med ansikte / ögonsköljGrå-GolvRostfritt stål26 13 / 16 "Skjut handtagetRostfritt stål49 044 kr
BRADLEY S19314SS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål, duschhuvud, hand- och fotaktiverat | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench dusch med ansikte / ögonsköljGrå-GolvRostfritt stål26 13 / 16 "Skjut handtagetRostfritt stål47 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-270E Ögon- och ansiktstvätt, däckfäste, 14-1/4 tums bredd, rostfritt stål
4 608 kr /enhet