BRADLEY S19-310FW ögontvätt, plastskål och duschhuvud | AC3TJL 2VYX4

BRADLEY S19-310FW Ögondusch, plastskål och duschmunstycke

Finns i lager
Artikel: AC3TJL Modell: S19-310FWKorsreferens: 2VYX4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench dusch med ansikte / ögonskölj
Skål Dia.10 "
FärgGul
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättRostfritt stål
ÖgonsköljmaterialPlast
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Monteringsstorlek1.25 "
Huvud Dia.10 "
Höjd90 "
RörmaterialGalvaniserat stål
Duschhandtagslängd30 "
Duschhuvud aktiveras avDra handtaget
DuschhuvudmaterialPlast
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod7324900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgDjupMonteringDuschhuvudmaterialBreddÖgonsköljning aktiveras avMonteringsmaterialPris
BRADLEY S19-270JD Ögon- och ansiktsdisk, däckmontering, 14-1 / 4 tums bredd, rostfritt stål | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDTvättstation för ögon / ansikteSilver5.625 "Däck-14.25 "Sväng nerFörkromad mässing9 104 kr
BRADLEY S19-270E Ögon- och ansiktsdisk, däckmontering, 14-1 / 4 tum bredd, rostfritt stål | AC8UDL 3DUT7 S19-270ETvättstation för ögon / ansikteSilver5.625 "Däck-14.25 "Svinga utFörkromad mässing6 690 kr
BRADLEY S19314SBFW Halo Eye and Facewash, Plastduschhuvud, skål i rostfritt stål | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWÖgon- / ansiktssköljningGul-FriståendePlast-Flagghandtag-16 797 kr
BRADLEY S19224DCFW Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWÖgonsköljstationGul13.25 "Vägg-15.5 "FlagghandtagFörkromad mässing8 566 kr
BRADLEY S19224T Halo Eye And Facewash, skål i rostfritt stål | AE8JMN 6DGY4 S19224TÖgonsköljstationGul13.25 "Vägg-15.5 "FlagghandtagFörkromad mässing7 922 kr
BRADLEY S19314BFSS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål & duschhuvud, barriärfri | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench dusch med ansikte / ögonsköljGrå-GolvRostfritt stål26 13 / 16 "Skjut handtagetRostfritt stål49 731 kr
BRADLEY S19314SS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål, duschhuvud, hand- och fotaktiverat | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench dusch med ansikte / ögonsköljGrå-GolvRostfritt stål26 13 / 16 "Skjut handtagetRostfritt stål43 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19-310FW Ögondusch, plastskål och duschmunstycke
14 251 kr /enhet