BRADLEY S19314BFSS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål & duschhuvud, barriärfri | AF9EZK 29XX01

BRADLEY S19314BFSS Halo ögon- och ansiktstvätt, rostfritt stål och duschmunstycke, barriärfri

Finns i lager
Artikel: AF9EZK Modell: S19314BFSSKorsreferens: 29XX01 / 4R973

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench dusch med ansikte / ögonskölj
Skål Dia.13 "
FärgGrå
Ögonsköljning aktiveras avSkjut handtaget
Handtagsmaterial för ögontvättRostfritt stål
ÖgonsköljmaterialRostfritt stål
MonteringsmaterialRostfritt stål
Monteringsstorlek1.25 "
Huvud Dia.1.5 "
Höjd94.125 "
MonteringGolv
RörmaterialRostfritt stål
Duschhandtagslängd45-1 / 2 "
Material för duschhandtagRostfritt stål
Duschhuvud aktiveras avDra i stången
DuschhuvudmaterialRostfritt stål
VentilmaterialRostfritt stål
Bredd26 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.4693
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7324900000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgDjupMonteringDuschhuvudmaterialBreddÖgonsköljning aktiveras avMonteringsmaterialPris
BRADLEY S19-310FW ögontvätt, plastskål och duschhuvud | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench dusch med ansikte / ögonsköljGul--Plast10 "FlagghandtagGalvaniserat stål9 511 kr
BRADLEY S19-270JD Ögon- och ansiktsdisk, däckmontering, 14-1 / 4 tums bredd, rostfritt stål | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDTvättstation för ögon / ansikteSilver5.625 "Däck-14.25 "Sväng nerFörkromad mässing6 449 kr
BRADLEY S19-270E Ögon- och ansiktsdisk, däckmontering, 14-1 / 4 tum bredd, rostfritt stål | AC8UDL 3DUT7 S19-270ETvättstation för ögon / ansikteSilver5.625 "Däck-14.25 "Svinga utFörkromad mässing4 608 kr
BRADLEY S19314SBFW Halo Eye and Facewash, Plastduschhuvud, skål i rostfritt stål | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWÖgon- / ansiktssköljningGul-FriståendePlast-Flagghandtag-16 411 kr
BRADLEY S19224DCFW Halo Eye and Facewash, rostfritt stål skål med dammskydd | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWÖgonsköljstationGul13.25 "Vägg-15.5 "FlagghandtagFörkromad mässing9 920 kr
BRADLEY S19224T Halo Eye And Facewash, skål i rostfritt stål | AE8JMN 6DGY4 S19224TÖgonsköljstationGul13.25 "Vägg-15.5 "FlagghandtagFörkromad mässing8 065 kr
BRADLEY S19314SS Halo Eye and Facewash, rostfritt stål, duschhuvud, hand- och fotaktiverat | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench dusch med ansikte / ögonsköljGrå-GolvRostfritt stål26 13 / 16 "Skjut handtagetRostfritt stål47 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S19314BFSS Halo ögon- och ansiktstvätt, rostfritt stål och duschmunstycke, barriärfri
49 044 kr /enhet