Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADLEY S59-4016N Blandningsventil 12.5 Gpm vid 30 psi 7 tum höjd | AD3LRA 40D646

BRADLEY S59-4016N blandningsventil 12.5 Gpm vid 30 Psi 7 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AD3LRA Modell: S59-4016NKorsreferens: 40D646
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
3 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialGlasfylld polysulfon
Flödeshastighet0.5 till 15 gpm
Inloppsstorlek3 / 4 "
Inloppstemperatur (kall)33 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden7"
Total bredd2.25 "
Temp. Räckvidd59 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.918
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
BRADLEY S59-4000 Blandningsventil 4.5 Gpm vid 30 psi 125 psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 grader till 125 grader F.0.35 till 5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "1 693 kr
BRADLEY S59-4000A Blandningsventil 4.5 Gpm vid 30 psi 5 tum höjd | AD3LQX 40D643 S59-4000A95 grader till 125 grader F.0.35 till 5.5 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression5"1.875 "1 738 kr
BRADLEY S59-4016D Blandningsventil 12.5 Gpm vid 30 psi 125 psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 grader till 125 grader F.0.5 till 15 gpm1 / 2 "MNPT / svett1 / 2 "MNPT / svett7"2.25 "2 793 kr
BRADLEY S59-4000BY Blandningsventil 4.5 Gpm vid 30 psi | AD3LQZ 40D645 S59-4000BY95 grader till 125 grader F.0.35 till 5.5 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression5"1.875 "1 978 kr
BRADLEY S59-4016S Blandningsventil 12.5 Gpm vid 30 psi | AD3LRB 40D647 S59-4016S59 grader till 140 grader F.0.5 till 15 gpm3 / 4 "Sweat3 / 4 "Sweat6.5 "2.25 "2 964 kr
BRADLEY S59-4016X Blandningsventil 9 Gpm vid 30 psi 6-1 / 2 tum höjd | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 grader till 140 grader F.0.5 till 11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "2 772 kr
BRADLEY S59-4016Y Blandningsventil 9 Gpm vid 30 psi | AD3LRD 40D649 S59-4016Y59 grader till 140 grader F.0.5 till 11 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX6.5 "2.25 "2 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADLEY S59-4016N blandningsventil 12.5 Gpm vid 30 Psi 7 tums höjd
3 030 kr /enhet