Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 105889 Lockout Hänglås Keyed Alike Grön 1/4 tum - Förpackning med 3 | AC8EEX 39N164

BRADY 105889 Lockout-hänglås med samma nyckel Grön 1/4 tum - förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AC8EEX Modell: 105889Korsreferens: 39N164
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
869SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgGrön
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialGlasfiberförstärkt nylon
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek4 / 5 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgGrön
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypKeyed Like
Låsmekanism6-stifts cylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar1
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialTrippelbelagt härdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.27
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8301100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftKroppsfärgKroppshöjdShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialKroppslängdKroppens tjocklekPris
BRADY 105886 Lockout Hanglock Keyed Alike Red 1/4 Inch - Pack Of 3 | AC8EEU 39N161 1058866Red1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "869SEK
BRADY 105887 Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 1/4 Inch - Pack Of 3 | AC8EEV 39N162 1058876Blå1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "869SEK
BRADY 105888 Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 1/4 Inch - Pack Of 3 | AC8EEW 39N163 1058886Gul1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "869SEK
BRADY 123268 Lockout Hänglås Keyed Alike Orange 1/4 Tum - Paket med 3 | AC8EEY 39N165 1232686Orange1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "869SEK
BRADY 123269 Lockout Hanglock Keyed Alike Black 1/4 Inch - Pack Of 3 | AC8EEZ 39N166 1232696Svart1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "869SEK
BRADY 118947 Lockout Hänglås Keyed Alike Brown 1/4 Tum - Förpackning med 3 | AC8EFA 39N167 1189476Brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "869SEK
BRADY 118951 Lockout Hanglock Keyed Alike Purple 1/4 Inch - Pack Of 3 | AC8EFB 39N168 1189516Purple1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "869SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 105889 Lockout-hänglås med samma nyckel Grön 1/4 tum - förpackning om 3
869SEK /enhet