Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 106146 Pipe Marker 2-1/4 Inch Height x 2-3/4 Inch Width Polyester | AG2WFF 32ME03

BRADY 106146 Pipe Marker 2-1/4 tum höjd x 2-3/4 tum bredd polyester

Finns i lager
Artikel: AG2WFF Modell: 106146Korsreferens: 32ME03
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
Materialpolyester
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)0.64
Fartygets bredd (cm)39.75
HS-kod3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5744-I Rörmarkör Dricksvatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester188SEK
BRADY 5744-II Rörmarkör Drickbart vatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MXX 14H955 II-574412 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester363SEK
BRADY 5744-O Rörmarkör Dricksvatten 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MXY 14H956 5744-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester188SEK
BRADY 7219-1HV Rörmarkör Drickbart vatten Grön 8 tum eller större | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl260SEK
BRADY 7218-1 Rörmarkör Dricksvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7218-3C Rörmarkör Dricksvatten Y till 3/4 tum | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7218-4 Rörmarkör Dricksvatten Y 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 106146 Pipe Marker 2-1/4 tum höjd x 2-3/4 tum bredd polyester
358SEK /enhet