Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7218-4 Rörmarkör Dricksvatten Y 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZZF 5ADP2

BRADY 7218-4 Pipe Marker Dricksvatten Y 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE2ZZF Modell: 7218-4Korsreferens: 5ADP2

Få det Maj 14, Tisdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5744-I Rörmarkör Dricksvatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 5744-II Rörmarkör Drickbart vatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MXX 14H955 II-574412 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester363SEK
BRADY 5744-O Rörmarkör Dricksvatten 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MXY 14H956 5744-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 7219-1HV Rörmarkör Drickbart vatten Grön 8 tum eller större | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 7218-1 Rörmarkör Dricksvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7218-3C Rörmarkör Dricksvatten Y till 3/4 tum | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7219-3C Rörmarkör Dricksvatten Grön Till 3/4 tum | AE2ZZG 5ADP3 7219-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7218-4 Pipe Marker Dricksvatten Y 3/4 Till 2-3/8 In
6SEK /enhet