Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 108874 Pipe Marker 30 fot höjd x 8 tum bredd Vinyl | AF6ZZR 20TE33

BRADY 108874 Pipe Marker 30 fot höjd x 8 tum bredd vinyl

Finns i lager
Artikel: AF6ZZR Modell: 108874Korsreferens: 20TE33

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör ODKlipp i storlek
Höjd30ft.
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort65
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5828
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4045-C Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF3TGN 8CT41 4045-CGul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa påRullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 41592 Rörmarkör Fara Asbestisolering | AF3TZC 8CXV6 41592Gul-8"SvartKnäppa påTryckkänslig vinyl8"1 883 kr
BRADY 4045-G Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4JLC 8YAV5 4045-GGul8 "till 9-7 / 8"-SvartStrap-OnTryckt plastark-371SEK
BRADY 4045-B Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4MZN 9CR64 4045-BGul1-1/2 to 2-3/8"--Knäppa påRullat tryckt plastark-124SEK
BRADY 4045-A Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4NAF 9CR99 4045-AGul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa påRullat tryckt plastark-92SEK
BRADY 15526 Rörmarkör Fara Asbestisolering | AF4UGY 9KCC1 15526Gul-12 "SvartKnäppa påTryckkänslig vinyl12 "1 885 kr
BRADY 4045-H Rörmarkör Fara Asbestisolering Y | AF4VLE 9LF83 4045-HGul10 "till 15"-SvartStrap-OnTryckt plastark-464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 108874 Pipe Marker 30 fot höjd x 8 tum bredd vinyl
2 003 kr /enhet