Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 109467 Pipe Marker Medium Press Steam White Legend | AH4ZPZ 35TJ09

BRADY 109467 Pipe Marker Medium Press Steam White Legend

Finns i lager
Artikel: AH4ZPZ Modell: 109467Korsreferens: 35TJ09
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
504SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
AdhesivJa
BakgrundsfärgGrön
Passar rör ODKlipp i storlek
Höjd1"
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
SpråkEngelska
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort65
MaterialVinyl
Driftstemp. Räckvidd0 grader F
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5723-I Pipe Marker Medium Pressure Steam Yellow | AA6MWC 14H914 5723-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester184SEK
BRADY 5723-II Pipe Marker Medium Pressure Steam Yellow | AA6MWD 14H915 II-572312 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester272SEK
BRADY 4095-H rörmarkör medeltrycksånga 10 till 15 tum | AF3RRF 8CLT1 4095-H-Gul10 till 15 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark464SEK
BRADY 4095-C Pipe Marker Medium Pressure Steam Yellow | AF3TDV 8CR75 4095-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark230SEK
BRADY 7191-1HV Pipe Marker Medium Pressure Steam Black | AF3TKD 8CTU5 7191-1HV4"Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 20448 Pipe Marker Medium Pressure Steam 1 In.h | AF4CBU 8PJU0 204488"Gul-1"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm422SEK
BRADY 4095-G Pipe Marker Medium Pressure Steam 8 Till 9-7/8 | AF4FJV 8UTM7 4095-G-Gul8 till 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 109467 Pipe Marker Medium Press Steam White Legend
504SEK /enhet