Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 118980 Hänglås med samma nyckel 2 tum H 5-stifts stål - paket med 6 | AC8ENG 39N336

BRADY 118980 Hänglås med samma nyckel 2 tum H 5-stifts stål - paket med 6

Finns i lager
Artikel: AC8ENG Modell: 118980Korsreferens: 39N336
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
1 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgWhite
Kroppsfinishlaminerade
Kroppshöjd1 1 / 5 "
Body MaterialArmerat laminerat stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1"
Kroppsbredd1 5 / 16 "
FärgWhite
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypKeyed Like
NyckelJa
Antal stötfångare1
Antal nycklar1
Antal stift5
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationUtökad
Shackle Dia.17 / 64 "
Schackelhöjd2"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.28
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8301100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.KroppsfärgKroppshöjdSchackelhöjdBygelmaterialSchackeltypFormaväderbeständighetPris
BRADY 118977 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5 Pin Steel - Förpackning med 3 | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "Red1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås982SEK
BRADY 118973 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "Blå1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås982SEK
BRADY 118981 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Gul1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås982SEK
BRADY 118975 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "Grön1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås982SEK
BRADY 118971 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Svart1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås982SEK
BRADY 123276 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "Brun1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås982SEK
BRADY 123277 Hänglås Keyed Alike 2 tum H 5-stift stål - Förpackning med 3 | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Purple1 1 / 5 "2"Härdat stålUtökadRektangulärKroppsplattor belagda individuellt för överlägset rostskydd och erbjuder 13 gånger bättre korrosionsbeständighet än vanliga stållås982SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 118980 Hänglås med samma nyckel 2 tum H 5-stifts stål - paket med 6
1 946 kr /enhet