Användningsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Terminalskruvar , Betyg: Specifikation , Indikator: LED och hörbart larm , Material: Komposit , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Drifttemp.: 32 Deg.F till 140 Deg.F , Utlopp: Rakt blad , Uttagstyp: Dekoratör , Fas: En fas , Strömindikator: Ja , Respons tid: 5 , Överspänningsdämpning: Ja , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V
Överspänningsskydd, Duplex, 15 / 20A, 125V
Hubbell Wiring Device-Kellems överspänningsskyddsuttag ansluter elektrisk utrustning till det elektriska nätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig urkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa SpikeShield-specifikationsklassade duplexuttag ger överspänningsdämpning för att skydda utrustningen mot elektriska överspänningar och har en energiklass på upp till 240 joule och 15kA toppström. De har nylonkonstruktion och mässingskontakter för slagtålighet och hållbarhet. Dessa duplexuttag för kvinnlig dekoration har en indikatorlampa för strömpåslag för att verifiera strömtillgänglighet och ett larm för att varna när överspänningsskyddet inte längre fungerar. Utvalda modeller erbjuder en isolerad jordmekanism för att eliminera elektromagnetiskt brus som kan påverka känslig elektronisk utrustning eller ljudutrustning. Välj från ett brett utbud av dessa elfenbens- och blåfärgade 125V-uttag, tillgängliga i strömstyrkor på 15 och 20A.