Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 121504 Butterfly Valve Lockout Passar storlek 1/8 | AD4DBG 41F336

BRADY 121504 Spärrventilspärr passar storlek 1/8

Finns i lager
Artikel: AD4DBG Modell: 121504Korsreferens: 41F336
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlek1/8 "till 2-1 / 2" tjocklek
Höjd5.5 "
Längd1"
MaterialNylon
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.19 / 64 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 140 grader F.
Bredd3 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar handtagets storlekHöjdBreddPris
BRADY 121505 Butterfly Valve Lockout Passar storlek 2 till 4 | AD4DBH 41F337 1215052 "till 4" tjocklek7"3.75 "824SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 121504 Spärrventilspärr passar storlek 1/8
559SEK /enhet