Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 121505 Butterfly Valve Lockout Passar storlek 2 till 4 | AD4DBH 41F337

BRADY 121505 Spärrventilspärr passar storlek 2 till 4

Finns i lager
Artikel: AD4DBH Modell: 121505Korsreferens: 41F337
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
824SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlek2 "till 4" tjocklek
Höjd7"
Längd1"
MaterialNylon
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.19 / 64 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 140 grader F.
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar handtagets storlekHöjdBreddPris
BRADY 121504 Butterfly Valve Lockout Passar storlek 1/8 | AD4DBG 41F336 1215041/8 "till 2-1 / 2" tjocklek5.5 "3 2 / 5 "559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 121505 Spärrventilspärr passar storlek 2 till 4
824SEK /enhet