Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 20400 Pipe Marker Acid 1 In.h | AF3TZH 8CXW4

BRADY 20400 Pipe Marker Acid 1 In.h

Finns i lager
Artikel: AF3TZH Modell: 20400Korsreferens: 8CXW4
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
437SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Höjd1"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.02
Fartygets bredd (cm)9.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgFärgBreddPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 7002-1 Rörmarkör Acid Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande16SEK
BRADY 7318-4 Rörmarkör Syra Orange 3/4 till 2-3/8 tum | AE3AHB 5AEE7 7318-4-Orange-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande46SEK
BRADY 4000-A Rörmarkör Syra Gul 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-A-Gul-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på196SEK
BRADY 4000-B Rörmarkör syra gul 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Gul-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1127SEK
BRADY 4289-A Pipe Marker Acid Orange 3/4 till 1-3 / 8 In | AE3ZQC 5GYC0 4289-A-Orange-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på196SEK
BRADY 4289-B Rörmarkör Acid Orange 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Orange-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1127SEK
BRADY 4000-C Rörmarkör syra gul 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Gul-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 20400 Pipe Marker Acid 1 In.h
437SEK /enhet