Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7318-4 Rörmarkör Syra Orange 3/4 till 2-3/8 tum | AE3AHB 5AEE7

BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3AHB Modell: 7318-4Korsreferens: 5AEE7
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgFärgBreddPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 7002-1 Rörmarkör Acid Yellow 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande16SEK
BRADY 4000-A Rörmarkör Syra Gul 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-A-Gul-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på196SEK
BRADY 4000-B Rörmarkör syra gul 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Gul-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1127SEK
BRADY 4289-A Pipe Marker Acid Orange 3/4 till 1-3 / 8 In | AE3ZQC 5GYC0 4289-A-Orange-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på196SEK
BRADY 4289-B Rörmarkör Acid Orange 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Orange-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1127SEK
BRADY 4000-C Rörmarkör syra gul 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Gul-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1234SEK
BRADY 4000-D rörmarkör syra gul 4 till 6 tum | AE3ZTJ 5GYH3 4000-D-Gul-2 13 / 16 "4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 till 2-3/8 tum
6SEK /enhet