Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 2HX-094-2-BK Wire Sleeve Använd med Ribbon 356126 Svart | AH4BNQ 34CF06

BRADY 2HX-094-2-BK Wire Sleeve Använd med band 356126 svart

Finns i lager
Artikel: AH4BNQ Modell: 2HX-094-2-BKKorsreferens: 34CF06

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylsa
FärgSvart
Höjd13 / 64 "
Etiketter per rulle2500
MaterialBrady B-7642 Krympkrymp polyolefin
Max. Linjer för utskriftVarierar
Max. Trådstorlek0.08 "
MetalldetekterbarNej
Min. Trådstorlek0.047 "
Krympförhållande2:1
Temp. Räckvidd-40 grader till 248 grader F.
Bredd1 31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)13.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgHöjdBreddEtiketter per rulleMaterialMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
BRADY 2HX-094-2-BK-2 Trådhylsanvändning med band 356127 Svart | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 grader till 248 grader F.Svart13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 Krympkrymp polyolefin0.08 "0.047 "26 559 kr
BRADY 2HX-094-2-BK-3 Wire Sleeve Använd med Ribbon 356128 Svart | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 grader till 248 grader F.Svart13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 Krympkrymp polyolefin0.08 "0.047 "26 628 kr
BRADY 2HX-094-2-BK-4 Wire Sleeve Användning med band 356129 Svart | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 grader till 248 grader F.Svart13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 Krympkrymp polyolefin0.08 "0.047 "27 578 kr
BRADY 2HX-094-2-WT-J Trådhylsanvändning med band 356130 Vit | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 grader till 248 grader F.White13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 Krympkrymp polyolefin0.08 "0.047 "92 032 kr
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 Wire Sleeve Use with Ribbon 356131 Vit | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 grader till 248 grader F.White13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 Krympkrymp polyolefin0.08 "0.047 "92 032 kr
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 Wire Sleeve Use with Ribbon 356132 Vit | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 grader till 248 grader F.White13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 Krympkrymp polyolefin0.08 "0.047 "101 008 kr
BRADY 2HX-094-2-WT-J-4 Wire Sleeve Use with Ribbon 356133 Vit | AH4BNY 34CF13 2HX-094-2-WT-J-4-40 grader till 248 grader F.White13 / 64 "1 / 2 "40,000Brady B-7642 Krympkrymp polyolefin0.08 "0.047 "101 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 2HX-094-2-BK Wire Sleeve Använd med band 356126 svart
26 559 kr /enhet