Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 3FR-375-2-BK-S Trådmärkningshylsor 2 tum Bredd 0.645 tum Längd | AH3CTC 31DX80

BRADY 3FR-375-2-BK-S Trådmärkningshylsor 2 tum Bredd 0.645 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AH3CTC Modell: 3FR-375-2-BK-SKorsreferens: 31DX80

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmarkeringshylsor
FärgSvart
Höjd41 / 64 "
Etiketter per rulle250
MaterialBrady B-344 vätskebeständig polyolefin värmekrympbar hylsa
Max. Linjer för utskriftVarierar
Max. Trådstorlek0.32 "
Min. Trådstorlek0.125 "
Krympförhållande3:1
Temp. Räckvidd-67 grader till 275 grader F.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)16.64
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)15.88
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgHöjdBreddEtiketter per rulleMaterialMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
BRADY HX-094-2-WT Trådmarkeringshylsor Vit 2 tum Bredd | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 till 248 grader FWhite13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig värmekrympande polyolefin0.08 "0.047 "26 556 kr
BRADY HX-094-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 till 248 grader FGul13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig värmekrympande polyolefin0.08 "0.047 "26 030 kr
BRADY HX-125-2-WT Trådmarkeringshylsor Vit 2 tum Bredd | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 till 248 grader FWhite1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig värmekrympande polyolefin0.11 "0.062 "27 280 kr
BRADY HX-125-2-YL Trådmarkeringshylsor Gul 2 tum Bredd | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 till 248 grader FGul1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig värmekrympande polyolefin0.11 "0.062 "28 494 kr
BRADY HX-187-2-WT Trådmarkeringshylsor Vit 2 tum Bredd | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 till 248 grader FWhite21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig värmekrympande polyolefin0.151 "0.094 "33 935 kr
BRADY HX-187-2-YL Wire Marking Sleeves Gul 2 tums bredd | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 till 248 grader FGul21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig värmekrympande polyolefin0.151 "0.094 "37 471 kr
BRADY HX-250-2-WT Trådmarkeringshylsor Vit 2 tum Bredd | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 till 248 grader FWhite7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Ensidig värmekrympande polyolefin0.215 "0.125 "19 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 3FR-375-2-BK-S Trådmärkningshylsor 2 tum Bredd 0.645 tum Längd
7 321 kr /enhet