Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4008-D Rörmarkör Asbes Tos Freesulation 4 till 6 | AE3ZTT 5GYJ1

BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 till 6

Finns i lager
Artikel: AE3ZTT Modell: 4008-DKorsreferens: 5GYJ1
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD4 till 6 "
Höjd2 13 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7018-1 Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE2ZMV 5ACG4 7018-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7018-1HV Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "12SEK
BRADY 7018-4 Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4008-A Rörmarkör Asbestfri isolering Blå | AE3ZEJ 5GXG6 4008-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "107SEK
BRADY 4008-C Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4008-G Rörmarkör Asbestfri isolering Blu | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "371SEK
BRADY 20402 Rörmarkör Asbestfri isolering | AF4AUA 8NDK0 20402-1"Självhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm8"443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 till 6
245SEK /enhet