BRADY 4016-G Rörmarkör Pannmatning Gul 8 till 9-7/8 tum | AF4PGG 9E537

BRADY 4016-G Pipe Marker Panne Matning Gul 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4PGG Modell: 4016-GKorsreferens: 9E537

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 till 9-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)25.1
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4016-A Rörmarkör Pannmatning Y 3/4 till 1-3/8 tum | AF4DAP 8RKC0 4016-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark112SEK
BRADY 4016-F Rörmarkör Pannmatning Gul 6 till 7-7/8 tum | AF4EZP 8ULD5 4016-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark257SEK
BRADY 4016-B Rörmarkör Pannmatning Y 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF4KRV 8ZE62 4016-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4016-G Pipe Marker Panne Matning Gul 8 Till 9-7/8 In
360SEK /enhet