Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4074-F Rörmarkör Helium Grön 6 till 7-7/8 tum | AE4KQL 5LEZ6

BRADY 4074-F Pipe Marker Helium Green 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KQL Modell: 4074-FKorsreferens: 5LEZ6
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 87742 Rörmarkör Heliumbrun 3/4 tum eller mindre | AE2ZLA 5ACA4 87742Brun3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "206SEK
BRADY 7132-3C Rörmarkör Heliumgrön 3/4 tum eller mindre | AE2ZWC 5ADE1 7132-3CGrön3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "207SEK
BRADY 7133-3C Rörmarkör Heliumblå 3/4 tum eller mindre | AE2ZWG 5ADE5 7133-3CBlå3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "207SEK
BRADY 4074-A Rörmarkör Heliumgrön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZGW 5GXP8 4074-AGrön3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Tryckt plastark13 / 16 "92SEK
BRADY 4074-B Rörmarkör Helium Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AE3ZGX 5GXP9 4074-BGrön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Tryckt plastark7 / 8 "129SEK
BRADY 4074-C Rörmarkör Heliumgrön 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE3ZVX 5GYT2 4074-CGrön2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Tryckt plastark2"226SEK
BRADY 91935 Rörmarkör 1/2 tum höjd x 2-3/4 tum bredd Vinyl | AF6ZWW 20TG49 91935Grön3/4 "och mindre1 / 2 "Självhäftande28Tryckkänslig vinyl2.75 "5 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4074-F Pipe Marker Helium Green 6 Till 7-7/8 In
254SEK /enhet