Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7132-3C Rörmarkör Heliumgrön 3/4 tum eller mindre | AE2ZWC 5ADE1

BRADY 7132-3C Pipe Marker Helium Grön 3/4 tum eller mindre

Finns i lager
Artikel: AE2ZWC Modell: 7132-3CKorsreferens: 5ADE1
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 87742 Rörmarkör Heliumbrun 3/4 tum eller mindre | AE2ZLA 5ACA4 87742Brun3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "206SEK
BRADY 7133-3C Rörmarkör Heliumblå 3/4 tum eller mindre | AE2ZWG 5ADE5 7133-3CBlå3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "207SEK
BRADY 4074-A Rörmarkör Heliumgrön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZGW 5GXP8 4074-AGrön3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Tryckt plastark13 / 16 "92SEK
BRADY 4074-B Rörmarkör Helium Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AE3ZGX 5GXP9 4074-BGrön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Tryckt plastark7 / 8 "129SEK
BRADY 4074-C Rörmarkör Heliumgrön 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE3ZVX 5GYT2 4074-CGrön2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4074-F Rörmarkör Helium Grön 6 till 7-7/8 tum | AE4KQL 5LEZ6 4074-FGrön6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"254SEK
BRADY 91935 Rörmarkör 1/2 tum höjd x 2-3/4 tum bredd Vinyl | AF6ZWW 20TG49 91935Grön3/4 "och mindre1 / 2 "Självhäftande28Tryckkänslig vinyl2.75 "5 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7132-3C Pipe Marker Helium Grön 3/4 tum eller mindre
207SEK /enhet