Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4111-G Pipe Marker Dricksvatten Grön 8 Till 9-7/8 In | AE4KVK 5LFH2

BRADY 4111-G Pipe Marker Dricksvatten Grön 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KVK Modell: 4111-GKorsreferens: 5LFH2

Få det Maj 14, Tisdag
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5744-I Rörmarkör Dricksvatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 5744-II Rörmarkör Drickbart vatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MXX 14H955 II-574412 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester363SEK
BRADY 5744-O Rörmarkör Dricksvatten 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MXY 14H956 5744-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 7219-1HV Rörmarkör Drickbart vatten Grön 8 tum eller större | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 7218-1 Rörmarkör Dricksvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7218-3C Rörmarkör Dricksvatten Y till 3/4 tum | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7218-4 Rörmarkör Dricksvatten Y 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4111-G Pipe Marker Dricksvatten Grön 8 Till 9-7/8 In
371SEK /enhet