Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4115-D Rörmarkör Regnvatten Grön 4 Till 6 In | AF3TQT 8CVT7

BRADY 4115-D Pipe Marker Regnvatten Grön 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AF3TQT Modell: 4115-DKorsreferens: 8CVT7
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4115-F Rörmarkör Regnvatten Grön 6 Till 7-7/8 In | AF3RYC 8CNJ2 4115-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark268SEK
BRADY 4115-H Rörmarkör Regnvatten Grön 10 Till 15 In | AF4GJW 8VXV7 4115-H10 till 15 "Strap-OnTryckt plastark470SEK
BRADY 4115-A Rörmarkör Regnvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In | AF4HXM 8XEZ0 4115-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark107SEK
BRADY 4115-G Rörmarkör Regnvatten Grön 8 Till 9-7/8 In | AF6ACG 9TYV2 4115-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4115-D Pipe Marker Regnvatten Grön 4 till 6 tum
249SEK /enhet