Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4116-B Rörmarkör Råvatten Grön 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4CYQ 8RJ83

BRADY 4116-B Pipe Marker Råvatten Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4CYQ Modell: 4116-BKorsreferens: 8RJ83
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5750-I Rörmarkör Raw Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"258SEK
BRADY 7230-4 Rörmarkör Råvatten Grön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE2ZZY 5ADR9 7230-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 41570 Rörmarkör Raw Water Green | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Knäppa på-Tryckkänslig vinyl8"1 896 kr
BRADY 73919 Rörmarkör Raw Water 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Självhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm12 "706SEK
BRADY 4116-C Rörmarkör Råvatten Grön 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-178SEK
BRADY 4116-D Rörmarkör Raw Water Green 4 To 6 In | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-245SEK
BRADY 4116-H Rörmarkör Raw Water Green 10 To 15 In | AF3TTA 8CW75 4116-H10 till 15 "-Strap-On-Tryckt plastark-464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4116-B Pipe Marker Råvatten Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum
124SEK /enhet