Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4120-C Rörmarkör Retur Grön 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF3TJE 8CTH4

BRADY 4120-C Pipe Marker Return Green 2-1/2 Till 3-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3TJE Modell: 4120-CKorsreferens: 8CTH4

Få det Maj 22, Onsdag
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)30.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7242-1 Rörmarkör Retur Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JLG 4T612 7242-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7244-1 Rörmarkör Retur Gul 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AD9JLH 4T613 7244-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7244-4 Rörmarkör Retur Gul 3/4 Till 2-3/8 In | AD9JLJ 4T614 7244-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7242-4 Rörmarkör Retur Grön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AD9JLK 4T615 7242-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7244-3C Rörmarkör Retur Gul 3/4 tum eller mindre | AE3AAF 5ADU0 7244-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7242-1HV Rörmarkör Returgrön 8 tum eller större | AE9WVL 6N616 7242-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl260SEK
BRADY 41514 Rörmarkering Retur Gul | AF3RVA 8CMP4 415148"Gul-8"SvartKnäppa på-Tryckkänslig vinyl1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4120-C Pipe Marker Return Green 2-1/2 Till 3-7/8 In
226SEK /enhet