Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7242-1HV Rörmarkör Returgrön 8 tum eller större | AE9WVL 6N616

BRADY 7242-1HV Rörmarkör retur grön 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AE9WVL Modell: 7242-1HVKorsreferens: 6N616
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "och större
Höjd4"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.18
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7242-1 Rörmarkör Retur Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JLG 4T612 7242-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7244-1 Rörmarkör Retur Gul 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AD9JLH 4T613 7244-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7244-4 Rörmarkör Retur Gul 3/4 Till 2-3/8 In | AD9JLJ 4T614 7244-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7242-4 Rörmarkör Retur Grön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AD9JLK 4T615 7242-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7244-3C Rörmarkör Retur Gul 3/4 tum eller mindre | AE3AAF 5ADU0 7244-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl211SEK
BRADY 41514 Rörmarkering Retur Gul | AF3RVA 8CMP4 415148"Gul-8"SvartKnäppa på-Tryckkänslig vinyl1 809 kr
BRADY 4120-C Rörmarkör Retur Grön 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF3TJE 8CTH4 4120-C-Grön2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7242-1HV Rörmarkör retur grön 8 tum eller större
260SEK /enhet