Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4130-F Pipe Marker Steam Return Y 6 Till 7-7/8 In | AF4WCM 9MCF2

BRADY 4130-F Pipe Marker Steam Return Y 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4WCM Modell: 4130-FKorsreferens: 9MCF2
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4130-D Rörmarkör Ångretur Gul 4 till 6 tum | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark250SEK
BRADY 4130-C Pipe Marker Steam Return 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF3TPD 8CVC4 4130-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark226SEK
BRADY 4130-H Rörmarkör Ångretur Gul 10 till 15 tum | AF3UAD 8CY06 4130-H-Gul10 till 15 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark464SEK
BRADY 7271-1 Rörmarkör Ånga Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AF4GEU 8VU63 7271-14"Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 20469 Pipe Marker Steam Return 1 In.h | AF4GHE 8VX72 204698"Gul-1"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm422SEK
BRADY 4130-B Rörmarkör Ånga Retur 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark129SEK
BRADY 4130-G Pipe Marker Steam Return Y 8 Till 9-7/8 In | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Gul8 till 9-7 / 8 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4130-F Pipe Marker Steam Return Y 6 Till 7-7/8 In
256SEK /enhet