Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4142-D Pipe Marker Tower Water Green 4 Till 6 In | AF3TVV 8CWX8

BRADY 4142-D Pipe Marker Tower Water Green 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AF3TVV Modell: 4142-DKorsreferens: 8CWX8

Få det Maj 20, Måndag
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7285-1 Pipe Marker Tower Vatten 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 Till 2-3/8 In | AE9TEH 6M458 7285-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 20474 Pipe Marker Tower Water 1 In.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Självhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm8"415SEK
BRADY 15595 Pipe Marker Tower Water Green | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Självhäftande-Tryckkänslig vinyl12 "1 680 kr
BRADY 4142-C Pipe Marker Tower Vatten 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4JUB 8YDY3 4142-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 4142-B Pipe Marker Tower Vatten 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-124SEK
BRADY 41478 Pipe Marker Tower Water Green | AF4QFN 9FA77 41478-8"Knäppa på-Tryckkänslig vinyl8"1 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4142-D Pipe Marker Tower Water Green 4 till 6 tum
245SEK /enhet