Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4143-H Pipe Marker Tower Water Return 10 Till 15 In | AE4KWY 5LFL9

BRADY 4143-H Pipe Marker Tower Vattenretur 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KWY Modell: 4143-HKorsreferens: 5LFL9
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
458SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Water Return 2-1/2 Till 7-7/8 | AE3ACJ 5ADZ1 7286-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7286-1HV Pipe Marker Tower Vattenretur 8 tum eller större | AE3ACK 5ADZ2 7286-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "249SEK
BRADY 7286-4 Pipe Marker Tower Water Return 3/4 Till 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4143-A Pipe Marker Tower Water Return 3/4 Till 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0 4143-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "122SEK
BRADY 4143-B Pipe Marker Tower Water Return 1-1/2 Till 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "128SEK
BRADY 4143-C Pipe Marker Tower Water Return 2-1/2 Till 3-7/8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"228SEK
BRADY 4143-D Pipe Marker Tower Water Return Green 4 Till 6 In | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4143-H Pipe Marker Tower Vattenretur 10 till 15 tum
458SEK /enhet