EBERBACH Mikroplatta virvelblandare


Filter
Kapacitet: 9 kg , Hz: 50/60 , Spänning: 115 / 230V
StilModellFartFinishLängdBreddPris (ex moms)
A
E6121.SS
120-2200 varv / minRostfritt stål14 "14 "62 727 SEK
RFQ
B
E6120.SS
120-2200 varv / minRostfritt stål7"6"71 550 SEK
RFQ
A
E6121
120-2200 varv / minKraftbelagd14 "14 "62 727 SEK
C
E6120
120-2200 varv / minKraftbelagd7"6"33 454 SEK
D
E6122
600-2200 varv / minKraftbelagd18 "14 "136 878 SEK
E
E6122.SS
600-2200 varv / minRostfritt stål18 "14 "75 272 SEK
RFQ

Mikroplatta virvelblandare

Eberbach-mikrotiterblandare används i laboratorier för blandning av vattenlösningar i djupa brunnar eller vanliga mikrotiterplattor. De har en digital programmerbar timer integrerad med en digital varvräknare för att ställa in en exakt blandningstid medan du mäter blandningshastigheten (120 till 2200 rpm). Dessa skakare har vidare gummifötter för att förhindra krypning och en pulverlackerad / rostfri yta för att minska oxidationsreaktionerna på de exponerade ytorna. Välj från ett brett utbud av dessa virvelblandare som finns i höjdalternativ på 6 och 13 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?