Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Water Return 2-1/2 Till 7-7/8 | AE3ACJ 5ADZ1

BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Water Return 2-1/2 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AE3ACJ Modell: 7286-1Korsreferens: 5ADZ1

Få det Maj 22, Onsdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7286-1HV Pipe Marker Tower Vattenretur 8 tum eller större | AE3ACK 5ADZ2 7286-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "249SEK
BRADY 7286-4 Pipe Marker Tower Water Return 3/4 Till 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4143-A Pipe Marker Tower Water Return 3/4 Till 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0 4143-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "122SEK
BRADY 4143-B Pipe Marker Tower Water Return 1-1/2 Till 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "128SEK
BRADY 4143-C Pipe Marker Tower Water Return 2-1/2 Till 3-7/8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"228SEK
BRADY 4143-D Pipe Marker Tower Water Return Green 4 Till 6 In | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "248SEK
BRADY 4143-F Pipe Marker Tower Water Return 6 Till 7-7/8 In | AE4KWX 5LFL7 4143-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Water Return 2-1/2 Till 7-7/8
6SEK /enhet