KERN AND SOHN visningsenheter


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdHusets materialInspänningStrömförsörjningEnheterPris (ex moms)
A
VHP-T
-------13 966 SEK
RFQ
B
KFE-TNM
-------3 675 SEK
RFQ
C
KXS-TM
232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRostfritt stål220 till 240V ACInbyggd strömförsörjningg, kg, lb, PCS6 965 SEK
D
KFS-TM
250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast220 till 240V ACStrömadapterKg4 149 SEK
E
KFB-TM
250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast110 till 230V ACStrömadapterg, kg, lb3 853 SEK
F
KIB-TM
260 x 115 x 70 mm-115 mmPlast100 till 240V ACStrömadapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ3 260 SEK
G
KFN-TM
265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmRostfritt stål110 till 230V ACStrömadapterKg5 334 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?