Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 41473 Rörmarkör Takbrunn Grön | AF3RVB 8CMP5

BRADY 41473 Rörmarkör Takbrunn Grön

Finns i lager
Artikel: AF3RVB Modell: 41473Korsreferens: 8CMP5
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
1 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Höjd8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckkänslig vinyl
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5754-I Rörmarkör Takavlopp Grön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MYM 14H969 5754-I1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester8"242SEK
BRADY 5754-II Rörmarkör Takavlopp Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MYN 14H970 II-57542-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "267SEK
BRADY 5754-O Rörmarkör Takavloppsgrön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MYP 14H971 5754-O-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester8"187SEK
BRADY 7247-1 Rörmarkör Takavlopp Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 7247-1HV Rörmarkör Takavlopp Grön 8 tum eller större | AE3AAH 5ADU2 7247-1HV8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "280SEK
BRADY 7247-4 Rörmarkör Takavlopp Grön 3/4 till 2-3/8 tum | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4121-B Rörmarkör Takavlopp Grön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 41473 Rörmarkör Takbrunn Grön
1 928 kr /enhet