Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4148-F Rörmarkeringsventil Gul 6 Till 7-7/8 In | AE4KXH 5LFN9

BRADY 4148-F rörmarkeringsventil gul 6 till 7-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KXH Modell: 4148-FKorsreferens: 5LFN9

Få det Maj 22, Onsdag
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 "till 7-7 / 8"
Höjd8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 5780-I Rörmarkör Vent Grön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Grön1-1/2 to 2-3/8"8"9"WhiteKnäppa på-185SEK
BRADY 5780-II Rörmarkör Vent Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 II-5780-Grön2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "WhiteKnäppa på-277SEK
BRADY 5780-O Rörmarkör Vent Grön 1/2 Till 1-3 / 8 In | AA6NAC 14J007 5780-O-Grön-8"5"WhiteKnäppa på-186SEK
BRADY 5781-I Rörmarkeringsventil Gul 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Gul1-1/2 to 2-3/8"8"9"SvartKnäppa på-187SEK
BRADY 5781-II Rörmarkeringsventil Gul 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6NAE 14J009 II-5781-Gul2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "SvartKnäppa på-264SEK
BRADY 5781-O Rörmarkeringsventil Gul 1/2 till 1-3/8 tum | AA6NAF 14J010 5781-O-Gul1/2 to 1-3/8"8"5"SvartKnäppa på-186SEK
BRADY 7295-3C Rörmarkeringsventil Gul 3/4 tum eller mindre | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Gul3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4148-F rörmarkeringsventil gul 6 till 7-7/8 tum
265SEK /enhet