Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4152-F Rörmarkör Avloppsvatten Gul 6 Till 7-7/8 In | AF4RET 9GEU9

BRADY 4152-F Pipe Marker Avloppsvatten Gul 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4RET Modell: 4152-FKorsreferens: 9GEU9
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5784-HPHV Rörmarkör Avloppsvatten Y 8 tum eller större | AA6NAL 14J015 5784-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5784-I Rörmarkör Avloppsvatten Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6NAM 14J016 5784-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester246SEK
BRADY 5784-II Rörmarkör Avloppsvatten Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6NAN 14J017 II-578412 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5784-O Rörmarkör Avloppsvatten Y 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6NAP 14J018 5784-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester193SEK
BRADY 7301-1 Rörmarkeringsavloppsvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE3AGD 5AEC5 7301-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7301-3C Rörmarkör Avloppsvatten Grön 3/4 tum eller mindre | AE3AGF 5AEC7 7301-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7301-4 Rörmarkör Avloppsvatten Grön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE3AGG 5AEC8 7301-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4152-F Pipe Marker Avloppsvatten Gul 6 Till 7-7/8 In
257SEK /enhet