Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4174-A Rörmarkör Dieselolja Y 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF6ABY 9TYU1

BRADY 4174-A Pipe Marker Diesel Oil Y 3/4 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF6ABY Modell: 4174-AKorsreferens: 9TYU1

Få det Maj 22, Onsdag
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7078-1 Rörmarkör Dieselolja Y 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7078-4 Rörmarkör Dieselolja Y 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZRR 5ACV4 7078-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4174-B Rörmarkör Dieselolja Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4EHW 8TPA9 4174-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-127SEK
BRADY 4174-F Rörmarkör Dieselolja gul 6 till 7-7 / 8 tum | AF4RAE 9GDC6 4174-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-255SEK
BRADY 4174-G Rörmarkör Dieselolja Gul 8 till 9-7/8 tum | AF4UAZ 9K772 4174-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-371SEK
BRADY 4174-C Rörmarkör Dieselolja Y 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4VGU 9LE93 4174-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4174-A Pipe Marker Diesel Oil Y 3/4 Till 1-3/8 In
92SEK /enhet