Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4174-F Rörmarkör Dieselolja gul 6 till 7-7 / 8 tum | AF4RAE 9GDC6

BRADY 4174-F Pipe Marker Diesel Oil Gul 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4RAE Modell: 4174-FKorsreferens: 9GDC6
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7078-1 Rörmarkör Dieselolja Y 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7078-4 Rörmarkör Dieselolja Y 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZRR 5ACV4 7078-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4174-B Rörmarkör Dieselolja Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4EHW 8TPA9 4174-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-127SEK
BRADY 4174-G Rörmarkör Dieselolja Gul 8 till 9-7/8 tum | AF4UAZ 9K772 4174-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-371SEK
BRADY 4174-C Rörmarkör Dieselolja Y 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4VGU 9LE93 4174-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-224SEK
BRADY 4174-A Rörmarkör Dieselolja Y 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF6ABY 9TYU1 4174-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4174-F Pipe Marker Diesel Oil Gul 6 Till 7-7/8 In
255SEK /enhet