Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4261-D Rörmarkör Dryckgrön 4 till 6 tum | AF4JUJ 8YE22

BRADY 4261-D Pipe Marker Drickbar grön 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AF4JUJ Modell: 4261-DKorsref: 8YE22
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4261-A Rörmarkör Drickbar grön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark113SEK
BRADY 4261-F Rörmarkör Potable Green 6 To 7-7/8 In | AF4ARD 8NCP2 4261-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark253SEK
BRADY 4261-G Rörmarkör Drickbar grön 8 till 9-7 / 8 tum | AF4EKH 8TPR2 4261-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark367SEK
BRADY 7217-4 Rörmarkör Potable Green 3/4 To 2-3/8 In | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 4261-B Rörmarkör Potable Green 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4261-D Pipe Marker Drickbar grön 4 till 6 tum
245SEK /enhet