Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7217-4 Rörmarkör Potable Green 3/4 To 2-3/8 In | AF4PCA 9E197

BRADY 7217-4 Pipe Marker Dryckesgrön 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4PCA Modell: 7217-4Korsreferens: 9E197
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4261-A Rörmarkör Drickbar grön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark113SEK
BRADY 4261-F Rörmarkör Potable Green 6 To 7-7/8 In | AF4ARD 8NCP2 4261-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark253SEK
BRADY 4261-G Rörmarkör Drickbar grön 8 till 9-7 / 8 tum | AF4EKH 8TPR2 4261-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark367SEK
BRADY 4261-D Rörmarkör Dryckgrön 4 till 6 tum | AF4JUJ 8YE22 4261-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4261-B Rörmarkör Potable Green 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7217-4 Pipe Marker Dryckesgrön 3/4 till 2-3/8 tum
208SEK /enhet