BRADY 4267-G Pipe Marker Värm vattentillförsel 8 till 9-7/8in | AF4AVE 8NE02

BRADY 4267-G Pipe Marker Värm vattentillförsel 8 till 9-7/8in

Finns i lager
Artikel: AF4AVE Modell: 4267-GKorsreferens: 8NE02

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 till 9-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)25.1
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODLegendfärgMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4267-C Rörmarkör Återuppvärmning Vattenförsörjning Gul | AF3TJD 8CTH3 4267-CGul2-1/2 to 3-7/8"SvartKnäppa påRullat tryckt plastark226SEK
BRADY 4267-B Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TRE 8CVX4 4267-BGul1-1/2 to 2-3/8"SvartKnäppa påRullat tryckt plastark130SEK
BRADY 8803-1 Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TVK 8CWT9 8803-1Gul2-1/2 to 7-7/8"SvartSjälvhäftandeTryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4267-D rörmarkör Återuppvärmning av vattenförsörjning Y 4 till 6 tum | AF4KRR 8ZE54 4267-DGul4 till 6 "SvartKnäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4267-A Pipe Marker Värm vattentillförsel 3/4 till 1-3/8 | AF4RFG 9GEW6 4267-AGul3/4 to 1-3/8"SvartKnäppa påRullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4360-A Pipe Marker Reheat Water Supply | AF8CUZ 24VK42 4360-AGrön3/4 to 1-3/8"WhiteKnäppa påRullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4360-C Pipe Marker Reheat Water Supply | AF8CVB 24VK44 4360-CGrön2-1/2 to 3-7/8"WhiteKnäppa påRullat tryckt plastark226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4267-G Pipe Marker Värm vattentillförsel 8 till 9-7/8in
358SEK /enhet