Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUGATSUNE SND-95/M Kantdraghandtag 304 Rostfritt stål | AE2EAV 4WRX1

SUGATSUNE SND-95/M Kantdraghandtag 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2EAV Modell: SND-95/MKorsreferens: 4WRX1
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanthandtag
FärgNatural
FinishPolerad
Grepp Dia.3 / 32 "
Grepphöjd45 / 64 "
Grepplängd3-47 / 64 "
Grepptjocklek3 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
MonteringstypGängade hål
Total längd3 47 / 64 "
Total bredd2 23 / 64 "
Projektion2-23 / 64 "
SkruvstorlekX 3.5 20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Gradsförskjutning (0 grader)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTotal breddProjektionSkruvstorlekPris
SUGATSUNE SN-150 / M Kanthandtag 304 rostfritt stål | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20400SEK
SUGATSUNE SN-50 / M Kanthandtag 304 rostfritt stål | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / M1 31 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20188SEK
SUGATSUNE SN-70/M Kantdraghandtag 304 Rostfritt stål | AE2EAN 4WRW4 SN-70 / M2.75 "1.5 "1.5 "X 3.1 20225SEK
SUGATSUNE SN-95 / M Kanthandtag 304 rostfritt stål | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / M3 47 / 64 "1.5 "1.5 "X 3.1 20284SEK
SUGATSUNE SND-120/M Kantdraghandtag, 304 rostfritt stål, 4-23/32 "längd, 2-23/64" bredd | AE2EAQ 4WRW6 SND-120 / M4-23 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20551SEK
SUGATSUNE SND-150 / M Kanthandtag 304 Rostfritt stål | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20649SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUGATSUNE SND-95/M Kantdraghandtag 304 rostfritt stål
484SEK /enhet