Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4270-B Rörmarkör Servicevatten 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4UJC 9KCU7

BRADY 4270-B Pipe Marker Service Vatten 1-1/2 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4UJC Modell: 4270-BKorsreferens: 9KCU7

Få det Maj 22, Onsdag
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4270-D Pipe Marker Service Vatten Grön 4 Till 6 In | AF3TQW 8CVU0 4270-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4270-G Rörmarkör Service Vatten Grön 8 Till 9-7/8 In | AF4HFM 8WZX4 4270-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark354SEK
BRADY 4270-C Rörmarkör Servicevatten 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4HPX 8XCX2 4270-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark227SEK
BRADY 4270-A Rörmarkör Service Vatten 3/4 Till 1-3/8 In | AF4YNN 9PYR4 4270-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4270-B Pipe Marker Service Vatten 1-1/2 Till 2-3/8 In
123SEK /enhet