Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4270-A Rörmarkör Service Vatten 3/4 Till 1-3/8 In | AF4YNN 9PYR4

BRADY 4270-A rörmarkör servicevatten 3/4 till 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4YPN Modell: 4270-AKorsreferens: 9PYR4
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4270-D Pipe Marker Service Vatten Grön 4 Till 6 In | AF3TQW 8CVU0 4270-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4270-G Rörmarkör Service Vatten Grön 8 Till 9-7/8 In | AF4HFM 8WZX4 4270-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark354SEK
BRADY 4270-C Rörmarkör Servicevatten 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4HPX 8XCX2 4270-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark227SEK
BRADY 4270-B Rörmarkör Servicevatten 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4UJC 9KCU7 4270-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4270-A rörmarkör servicevatten 3/4 till 1-3/8 tum
112SEK /enhet