Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4296-B Rörmarkör Fläkt Luft Svart 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZQK 5GYC7

BRADY 4296-B rörmarkeringsfläkt luftsvart 1-1/2 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3ZQK Modell: 4296-BKorsreferens: 5GYC7
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
Höjd7 / 8 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4296-A Pipe Marker Blower Air Black 3/4 Till 1-3 / 8 In | AE3ZQJ 5GYC6 4296-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa påRullat tryckt plastark13 / 16 "92SEK
BRADY 4296-C Rörmarkör Fläkt Luft Svart 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE4KGN 5LEA6 4296-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa påRullat tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4296-D Pipe Marker Blower Air Blue 4 till 6 In | AE4KGP 5LEA7 4296-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa påRullat tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4296-F Rörmarkeringsfläkt Air Blue 6 till 7-7 / 8 tum | AE4KZV 5LFX6 4296-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-OnTryckt plastark8"256SEK
BRADY 4296-G Rörmarkeringsfläkt Air Blue 8 To 9-7 / 8 In | AE4KZW 5LFX7 4296-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-OnRullat tryckt plastark10 "368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4296-B rörmarkeringsfläkt luftsvart 1-1/2 till 2-3/8 tum
124SEK /enhet